Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10mm Spezial-Bit Vielzahn, M10, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.3110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3110
EAN/GTIN:
     4042146222980
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
Weitere Informationen:
Aufnahme in mm:
10 mm
Anwendungsbereich allgemein:
zur Montage von Freilauf-Riemenscheiben
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
150.3110
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse:
M10
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn), Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
104
1
€ 19,90*
ab € 3,04*
€ 4,50*
11 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,98*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,68*
€ 5,38*
10 Tage
104
1
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,67*
1
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.