Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenpaar, Ø 2,37 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.3210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3210
EAN/GTIN:
     4042146602621
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2 g
Zapfendurchmesser B in mm:
2.37 mm
Herstellernummer:
150.3210
Material1:
hochwertiger Spezialstahl
Profil2:
metrisch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
1
pro Paar
€ 7,50*
ab € 4,35*
€ 6,42*
10 Tage
8
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,34*
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 4,76*
€ 7,44*
9 Tage
8
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 7,69*
26 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.