Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenpaar, Ø 6,87 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.3214
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3214
EAN/GTIN:
     4042146602669
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
13 g
Zapfendurchmesser B in mm:
6.87 mm
Herstellernummer:
150.3214
Material1:
hochwertiger Spezialstahl
Profil2:
metrisch
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
9
pro Paar
€ 19,90*
ab € 6,03*
€ 8,63*
7 Tage
9
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,97*
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 10,00*
7 Tage
9
pro Paar
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 10,46*
26 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 13,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.