Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfectLight Kopflampe mit Bewegungssensor 120 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-150.4410
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4410
EAN/GTIN:
     4042146712795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • extrem leistungsstarke CREE XP-G2 Front LED
  • 120 Lumen Lichtstrom
  • bis zu 40 m Leuchtweite
  • Bewegungssensor zum Ein- und Ausschalten
  • 2 Helligkeitsstufen
  • guter und sicherer Halt durch einstellbares Stirnband
  • flexible Positionierung
  • spritzwassergeschützt nach IP54
  • schlagfest
  • 14 Stunden Leuchtdauer bei niedriger Helligkeitsstufe, 7 Stunden Leuchtdauer bei hoher Helligkeitsstufe
  • inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Batterietyp:
AAA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie:
3 AAA 1,5V
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
-10° / +40°C
Breite in mm:
64 mm
Gewicht Batterie:
0.011 kg
Gewicht [g]:
105 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 01 (bis 15g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4410
Höhe in mm:
48 mm
Kapazität:
14 Stunden / 7 Stunden Leuchtdauer
Leuchtdauer max:
14 Std.
Leuchtdauer min:
7 Std.
Leuchtweite max.:
40 m
Leuchtkraft Watt:
2 W
Lichtstrom:
60 Lumen / 120 Lumen
Lichtquelle:
CREE XP-G2 LED
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Lichtstrom max.:
120 Lumen
Lichtstrom min.:
60 Lumen
Norm:
IP54
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Spritzwasserschutz:
IP54
Tiefe in mm:
44.0 mm
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 16,39*
€ 22,72*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,72*
€ 26,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,10*
€ 27,16*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 19,80*
€ 27,22*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,65*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.