Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkstatt-Handlampe, knickbar, 3 Watt COB LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-150.4495
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4495
EAN/GTIN:
     4042146826027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • 3 Watt COB LED + 1 x LED Kopflicht
  • Gehäusekörper überzogen mit hochwertigem Gummi
  • spritzwassergeschützt nach IP20
  • schlagfest
  • 180° knickbarer, magnetischer Ständer
  • mit Gürtelclip und Haken
  • inklusive Micro USB zum Laden
  • 2,5 Stunden Ladedauer
  • 3,5 Stunden Leuchtdauer
  • Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 1200 mAh
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
18650
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
-17° / +55°
Breite in mm:
40.0 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Funktions-Attribut 2:
spritzwassergeschützt
Gesamtlänge mm:
155.0 mm
Gewicht Batterie:
0.037 kg
Gewicht [g]:
132 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 03 (31 - 50g)
Hauptleuchtmittel:
LED
Herstellernummer:
150.4495
Höhe in mm:
20.0 mm
Leuchtdauer max:
3.5 Std.
Leistung Watt:
3 Watt
Lichtstrom:
150 / 60 Lumen
Lichtquelle:
3 Watt COB LED +1 x LED Kopflicht
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Netzstecker:
Micro USB - USB-A
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Spannung Stecker:
5 V
Spritzwasserschutz:
IP20
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/BzfVJ8GJnYk
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5531
1
€ 21,90*
ab € 9,17*
€ 13,23*
1
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 14,76*
1
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 14,99*
11 Tage
11098
1
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 15,08*
9 Tage
5820
1
€ 5,99*
ab € 10,74*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.