Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindreher f.Buchsen S,L=89mm,M12x1,25,GL=108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.5064
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.5064
EAN/GTIN:
     4042146278925
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12 x 1,5
Gewicht [g]:
230 g
Herstellernummer:
150.5064
Länge Eindrehbolzen in mm:
108 mm
Länge Eindrehhülse in mm:
89 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
€ 7,50*
ab € 11,11*
€ 15,99*
10 Tage
14
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 18,45*
9 Tage
14
€ 5,99*
ab € 13,12*
€ 19,31*
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 19,90*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,19*
€ 23,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.