Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.5068 Herst.-Nr.: 150.5068 EAN/GTIN: 4042146281956 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M12 x 1,25 | Gewicht [g]: | 238 g | Herstellernummer: | 150.5068 | Länge Eindrehbolzen in mm: | 114 mm | Länge Eindrehhülse in mm: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 9,71* | € 13,91* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,78* | € 15,37* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,81* | € 15,42* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,70* | € 17,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,44* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|