Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindreher f.Buchsen L,L=103mm,M12x1,25,GL=122mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.5069
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.5069
EAN/GTIN:
     4042146281963
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12 x 1,25
Gewicht [g]:
246 g
Herstellernummer:
150.5069
Länge Eindrehbolzen in mm:
122 mm
Länge Eindrehhülse in mm:
103 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
15
€ 19,90*
ab € 9,77*
€ 13,83*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,80*
€ 15,28*
11 Tage
15
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,32*
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 17,07*
10 Tage
15
€ 5,99*
ab € 11,50*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.