Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebuchse m.Konus L=17,5mm,IG=M14x1,25/AG=M16x1,25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.5087
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.5087
EAN/GTIN:
     4042146279090
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m14
gewindebuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
62 g
Größe Außengewinde:
M16 x 1,25
Größe Innengewinde:
M14 x 1,25
Herstellernummer:
150.5087
Gesamtlänge L in mm:
17.5 mm
Variantenartikel:
150.5085
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen ks-tools, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
12
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 5,91*
€ 8,29*
7 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,56*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,49*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,07*
€ 11,29*
7 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 11,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,591* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.