Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eindreher f.Buchsen,L=81mm,M18x1,5,GL=102mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.5094
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.5094
EAN/GTIN:
     4042146279144
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M18 x 1,5
Gewicht [g]:
443 g
Herstellernummer:
150.5094
Länge Eindrehbolzen in mm:
102 mm
Länge Eindrehhülse in mm:
81 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
47
€ 19,90*
ab € 14,13*
€ 19,95*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 15,63*
€ 22,06*
11 Tage
47
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 22,10*
€ 4,90*
ab € 16,96*
€ 24,15*
10 Tage
47
€ 5,99*
ab € 16,66*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.