Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M10x1,25, 13,8mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.6071
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6071
EAN/GTIN:
     4042146327807
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10 x 1,25
Gewicht [g]:
62 g
Herstellernummer:
150.6071
Gesamtlänge L in mm:
13.8 mm
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m10, gewindereparatur einsatz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
16
1
€ 7,50*
ab € 4,49*
€ 6,60*
10 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 7,52*
9 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 7,84*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 10,13*
7 Tage
25
4
€ 7,90*
ab € 8,42*
€ 11,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.