Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.6502 Herst.-Nr.: 150.6502 EAN/GTIN: 4042146602911 |
|
|
| | |
| - zum fachgerechten Reinigen und Nachschneiden von M10 x 1,0 Glühkerzengewinden
- einfache Handhabung durch Exzenterfunktion
- Sonderlänge für tiefliegende Gewinde
- schnelle und günstige Gewindereparatur
- geschlitzter Schaft
- mit konischem Aufnahmeschaft für Gewindereparaturbuchsen
- mit Außensechskantantrieb
- mit Rändelschraube
Weitere Informationen: | | Außensechskant-Antrieb in mm: | 13.0 mm | Gewindegröße: | M10 x 1,0 | Gewinde: | M10 x 1,0 | Gewicht [g]: | 100 g | Herstellernummer: | 150.6502 | Länge mm: | 115.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 36,98* | € 49,72* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,20* | € 55,18* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,15* | € 55,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,86* | € 60,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,87* | € 60,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|