Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.8258 Herst.-Nr.: 150.8258 EAN/GTIN: 4042146870792 |
| |
|
| | |
| - aus hochwertigem Polyamid (PA)
- für verschiedene lösemittelhaltige Flüssigkeiten wie z.B. Bremsenreiniger (Acetonfrei), Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- Sprühstrahl kann durch das Drehen der Düse reguliert werden
- Sprühkopfdüse aus Kunststoff
- Dichtungen aus Fluor-Kautschuk (FKM)
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 385 g | Herstellernummer: | 150.8258 | Material1: | Polyamide | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/GvhuHLfFvvc | Volumen in Liter: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 17,43* | € 24,30* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,36* | € 27,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,21* | € 28,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,58* | € 29,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,49* | € 29,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|