Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.9240 Herst.-Nr.: 150.9240 EAN/GTIN: 4042146512333 |
| |
|
| | |
| - Zusammenstellung praktischer Trichtergrößen
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- rot
- bruchfest
- öl-, benzin- und säurebeständig
- Grifflasche für den bequemen Gebrauch
- HDPE (Hochdruck-Polyethylen)
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 50-150 mm | Farbe: | rot | Gewicht [g]: | 251 g | Herstellernummer: | 150.9240 | Material1: | HDPE | Teile im Satz: | 5 -tlg. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 9,15* | € 12,17* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,01* | € 13,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,62* | € 13,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,79* | € 14,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,70* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|