Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.9376 Herst.-Nr.: 150.9376 EAN/GTIN: 4042146083369 |
| |
|
| | |
| - extrem robuste Doppel-Spannkette
- ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern, Filterkartuschen und Lufttrocknerpatronen
- Einhandbedienung
- stufenlos verstellbar
- auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
- Handgriff kann über ein Drehgelenk bis zu 90° abgewinkelt werden
- Doppel-Spannkette mit zusätzlichen Rillen gibt sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
- tauchisolierter Griff
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 380 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Herstellernummer: | 150.9376 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | max. Durchmesser in mm: | 160,0 mm | Variantenartikel: | 150.9375 | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/S9AMqrSiXug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 46,30* | € 61,01* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,86* | € 68,46* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,33* | € 68,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,13* | € 71,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,82* | € 75,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|