Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Schlagschraubernuss, lang, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-152.1063
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1063
EAN/GTIN:
     4042146236062
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
152.1063
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Profilgrösse in mm:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Motor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
€ 19,90*
ab € 14,11*
€ 19,84*
8 Tage
14
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 22,72*
€ 4,90*
ab € 16,85*
€ 24,23*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 19,23*
€ 26,43*
8 Tage
14
€ 5,99*
ab € 19,84*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.