Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Flachlineal, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-152.1090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1090
EAN/GTIN:
     4042146269268
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Stahlflachlineal
  • zur Kontrolle und zum genauen Arbeiten an Zylinderköpfen
  • nach DIN 874/1
  • Doppel-T-Profilstahl mit 5 Handschlitzen
  • Hochkanten und Flachseiten genauestens bearbeitet
  • mit Aufhängeloch
  • Stahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2100 g
Höhe H:
30.0 mm
Herstellernummer:
152.1090
Gesamtlänge L in mm:
600.0 mm
Material1:
Stahl
Materialstärke S:
16.0 mm
Norm:
DIN 874/1
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/RL-6WnlfDuA
Weitere Suchbegriffe: bürolineal 60cm, flachlineal stahl, flachlineal, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 151,55*
€ 182,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,19*
€ 207,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,18*
€ 209,40*
€ 4,90*
ab € 182,44*
€ 219,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,76*
€ 247,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.