Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühkerzenauszieher, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-152.1096
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1096
EAN/GTIN:
     4042146280775
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal für losgeschraubte, aber festsitzende Glühkerzen
  • universal einsetzbar bei M10 Glühkerzen
  • greift in den Elektroanschluss der Glühkerze mit der Stützhülse oder dem Schlaghammer wird die Glühkerze herausgezogen
  • leicht zu montieren
  • sicher in der Handhabung
  • kein Verkanten
  • hohe Zeitersparnis
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes CDI Motoren OM 611, 612, 613, 646 (außer 646 EVO), 647, 648 etc.
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
280 g
Herstellernummer:
152.1096
Gesamtlänge L in mm:
133 mm
Weitere Suchbegriffe: Motor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
10
€ 7,50*
ab € 32,86*
€ 43,85*
10 Tage
10
€ 4,95*
ab € 37,97*
€ 50,44*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 38,72*
€ 52,74*
€ 4,90*
ab € 39,83*
€ 54,00*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,76*
€ 63,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.