Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Injektoren-Auszieher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-152.1131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1131
EAN/GTIN:
     4042146912300
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4"PT
Anwendungsbereich allgemein:
für fest gebrannte Injektoren aus dem Zylinderkopf
Betriebsdruck in bar:
max. 12 bar (175 psi)
Gewicht [g]:
2600 g
Herstellernummer:
152.1131
Luftverbrauch in l/min:
223 l/min
min. Schlauchdurchmesser:
3/4" - 19 mm
Schalldruckpegel (dbA):
108.4 dB(A)
Schallleistungspegel (dbA):
119.4 dB(A)
Vibrationsbeschleunigung:
71,9 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,07*
€ 677,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,95*
€ 666,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,56*
€ 618,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,60*
€ 604,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,83*
€ 580,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.