Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Fräskopf-Pilot, Außensechskantantrieb 19,0 mm, 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-152.1171
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1171
EAN/GTIN:
     4042146330425
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
ks tools fräskopf
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8"
Antrieb in mm:
19
Gewicht [g]:
185 g
Herstellernummer:
152.1171
Gesamtlänge L in mm:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: messerkopf fräser, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 11,70*
€ 16,76*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 13,40*
€ 19,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 19,24*
€ 4,90*
ab € 14,09*
€ 20,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,41*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.