Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Injektor-Stecknuss, 25,0 mm, L=100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-152.1195
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1195
EAN/GTIN:
     4042146591185
  • 6-kant
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen
  • mit seitlichem Fenster und offen zur Anwendung am Düsenkopf (E-Anschluss)
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Außensechskantantrieb 22,0 mm
  • für Handbetätigung
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendung für:
PSA, Ford, Toyota
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für fest gebrannte Injektoren aus dem Zylinderkopf
Durchmesser in mm:
37,0 mm
Gesamtlänge mm:
100.0 mm
Gewicht [g]:
270 g
Herstellernummer:
152.1195
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brüniert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Profilgrösse in mm:
25,0 mm
Variantenartikel:
152.1058
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
20
€ 7,50*
ab € 28,99*
€ 39,01*
11 Tage
20
€ 4,95*
ab € 33,52*
€ 44,92*
10 Tage
20
€ 5,99*
ab € 33,93*
€ 46,97*
€ 4,90*
ab € 34,98*
€ 48,03*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,88*
€ 56,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.