Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch-Einspritzpumpen-Stecknuss, SW7,8mm, L=36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-152.1347
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1347
EAN/GTIN:
     4042146630471
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bosch
Außensechskant-Antrieb in mm:
13 mm
Durchmesser in mm:
18,0 mm
Gewicht [g]:
44 g
Herstellernummer:
152.1347
Länge mm:
36.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profilgrösse in mm:
7,8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
38
1
€ 19,90*
ab € 6,13*
€ 8,76*
9 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,10*
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 11,08*
8 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 8,59*
€ 12,66*
7 Tage
40
3
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.