Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-152.1396 Herst.-Nr.: 152.1396 EAN/GTIN: 4042146611821 |
|
|
| | |
| - ideal geeignet zur Montage und Demontage der Befestigungsschrauben an der Einspritzpumpe
- auch erforderlich beim Zahnriemenwechsel oder zum Einstellen des Einspritzbeginns
- 90° abgewinkelt
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Anwendungsgebiete: Audi 1.6l Diesel, Citroën, Volkswagen Golf, Jetta, Caddy, Passat etc. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | universal | Form: | 90° gewinkelt | Gewicht [g]: | 140 g | Herstellernummer: | 152.1396 | Länge mm: | 165 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 18,58* | € 25,59* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,46* | € 29,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,46* | € 29,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,42* | € 31,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,06* | € 36,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|