Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszieher links, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-152.1637
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1637
EAN/GTIN:
     4042146605936
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Anwendungsbereich allgemein:
zur Reparatur abgerissener Glühkerzen
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
152.1637
Gesamtlänge L in mm:
120 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 4,90*
ab € 69,55*
€ 87,72*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 80,42*
€ 100,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 105,03*
€ 4,90*
ab € 83,64*
€ 106,77*
€ 3,50*
ab € 88,45*
€ 109,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.