Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-158.5008 Herst.-Nr.: 158.5008 EAN/GTIN: 4042146127841 |
| |
|
| | |
| - lange Ausführung
- FlankTraction-Profil
- mit 2-Komponentengriff
- durchgehend gehärtet
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 12.5 mm | Gewicht [g]: | 140 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Herstellernummer: | 158.5008 | Gesamtlänge L1 in mm: | 270.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 230.0 mm | Teillänge L3 in mm: | 14.0 mm | Teillänge L4 in mm: | 115.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Schlüsselweite in mm: | 8 mm | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 158.50055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel t-griff, 6kt steckschlüssel, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 4,81* | € 7,02* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,33* | € 7,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,65* | € 8,22* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,52* | € 8,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,03* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|