Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 in 1 Ratschen-Bit-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     1551-159.2035
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.2035
EAN/GTIN:
     4042146884720
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • mit Ratschenfunktion
  • exakt verzahnt mit 36 Zähnen
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • abnehmbare Verlängerung mit Magnet
  • integriertes Bitmagazin mit 12 Bits
  • mit 2-Komponentengriff
  • Klinge matt verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
ja
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
260 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.2035
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
240 mm
Teillänge L2 in mm:
116 mm
Teillänge L3 in mm:
124 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Rückschwenkwinkel:
10°
Teile im Satz:
13 -tlg.
Zahn:
36 Zahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1884
€ 19,90*
ab € 9,20*
€ 13,11*
€ 5,90*
ab € 10,12*
€ 14,95*
10 Tage
1914
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 15,04*
9 Tage
1954
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 15,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,88*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.