Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Motor-Stütztraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-160.0090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0090
EAN/GTIN:
     4042146365632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
Betriebseinrichtung
Betriebsausstattung
  • höchste Flexibilität durch verschiebbare und flexibel gelagerte Konstruktion
  • universaler Einsatz
  • einfache Handhabung und schnelle Montage
  • Haken in Längsrichtung verschiebbar und drehbar
  • Stützteller höhenverstellbar mit rutschfester Auflage
  • sichere Abstützung von Motor bzw. Getriebe
  • durch Montage von unten ungehinderter Zugang zum Motorraum
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Zahnriemenwechsel, Kupplungswechsel etc.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Farbe:
silber
Funktions-Attribut 1:
verstellbar
Gewicht [g]:
1070 g
Höhe H:
300,0 mm
Herstellernummer:
160.0090
Gesamtlänge L1 in mm:
1020 mm
Teillänge L2 in mm:
510 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Q3l9JjwDjMw
Weitere Suchbegriffe: KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,94*
€ 406,00*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,71*
€ 446,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,53*
€ 463,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,54*
€ 464,76*
€ 4,90*
ab € 424,09*
€ 484,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,00*
€ 483,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,67*
€ 477,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,05*
€ 447,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,69*
€ 438,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R011P
ab € 63,60*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R003P
ab € 16,20*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R013P
ab € 11,30*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R014P
ab € 54,92*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R009P
ab € 166,46*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R015P
ab € 23,93*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R004P
ab € 3,64*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R016P
ab € 10,58*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R017P
ab € 2,48*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R012P
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R001P
ab € 70,00*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R010P
ab € 0,81*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R002P
ab € 15,00*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R006P
ab € 9,76*
Sonstiges
KS Tools
160.0090-R008P
ab € 9,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.