Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück Außen-Ø 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-160.0280
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0280
EAN/GTIN:
     4042146612040
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke
druckstück kfz-werkzeug
  • zur Montage und Demontage von Ventilfedern
  • in Verbindung mit Ventil-Montagebrücke
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
21.0 mm
Anwendung für:
Peugot, Citröen HDI
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
160.0280
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
160.0280
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 19,90*
ab € 18,89*
€ 25,10*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 21,72*
€ 28,92*
€ 4,90*
ab € 22,71*
€ 31,01*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 26,69*
€ 35,52*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,83*
€ 36,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.