Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück Außen-Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-160.0284
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0284
EAN/GTIN:
     4042146612088
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke
druckstücke
  • zur Montage und Demontage von Ventilfedern
  • in Verbindung mit Ventil-Montagebrücke
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
30.0 mm
Anwendung für:
Nissan
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
160.0284
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
160.0280
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 33,32*
€ 43,30*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,51*
€ 49,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,08*
€ 52,19*
€ 4,90*
ab € 40,04*
€ 53,35*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 73,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.