Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterleg-Keil (Paar), 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-160.0381
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0381
EAN/GTIN:
     4042146515273
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
  • zum Absichern von Groß-Fahrzeugen und zur Ladungssicherung
  • optimale Rutschsicherheit
  • gelochte Auflagefläche
  • keine Verformung
  • Lieferung erfolgt paarweise
  • schwere Ausführung
  • aus robustem Blech
Weitere Informationen:
Breite in mm:
125 mm
Gewicht [g]:
700 g
Höhe H:
220.0 mm
Herstellernummer:
160.0381
Höhe in mm:
220 mm
Länge mm:
230 mm
Gesamtlänge L in mm:
230.0 mm
Material1:
Blech
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, ks tools radkeil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
38
€ 19,90*
ab € 14,82*
€ 20,81*
€ 4,90*
ab € 16,30*
€ 23,39*
6 Tage
38
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 23,57*
7 Tage
38
€ 5,99*
ab € 17,33*
€ 24,68*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,43*
€ 30,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 14,82* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.