Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Unterleg-Keil (Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-160.0382
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0382
EAN/GTIN:
     4042146515280
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
  • zum Absichern von Anhängern, Fahrzeugen und zur Ladungssicherung
  • optimale Rutschsicherheit
  • gerasterte Auflagefläche
  • keine Verformung, kein Rosten
  • langlebiger als Plastik- oder Blechkeil
  • Lieferung erfolgt paarweise
  • aus Voll-Gummi
Weitere Informationen:
Breite in mm:
75 mm
Flansch in mm:
75.0 mm
Gewicht [g]:
660 g
Höhe H:
75.0 mm
Herstellernummer:
160.0382
Höhe in mm:
75 mm
Länge mm:
105 mm
Gesamtlänge L in mm:
105,0 mm | 105.0 mm
Material1:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1056
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 5,51*
€ 8,18*
10 Tage
1059
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,41*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 9,47*
9 Tage
1063
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 9,85*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 9,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 5,51* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.