Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feilenblatt, Form E, 200mm, Hieb3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-161.0115
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0115
EAN/GTIN:
     4042146211601
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • DIN 7261 Form E
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
20.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0013
Form:
Form E
Gewicht [g]:
130 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
161.0115
Hieb:
3
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form E
Variantenartikel:
161.0125
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
33
1
€ 19,90*
ab € 2,71*
€ 4,08*
7 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,66*
1
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,84*
7 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,90*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.