Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-201.2326 Herst.-Nr.: 201.2326 EAN/GTIN: 4042146257272 |
| |
|
| | |
| - 3-reihig
- universal einsetzbar
- Griffkörper aus Kunststoff
- zur Oberflächenbearbeitung
- glatter Messingdraht
Weitere Informationen: | | Drahtstärke: | 0.35 mm | Form: | glatt | Gewicht [g]: | 105 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Höhe H: | 25.0 mm | Herstellernummer: | 201.2326 | Gesamtlänge L1 in mm: | 285.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 130.0 mm | Material1: | Messing | Reihenzahl: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 7,96* | € 11,36* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 13,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,15* | € 13,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,30* | € 13,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,09* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|