Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-204.5810 Herst.-Nr.: 204.5810 EAN/GTIN: 4042146164457 |
| |
|
| | |
| - glattes Aluminium-Rechteckprofil
- leichtes Profilgewicht
- präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
- 4 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°)
- mit Feinausrichtung
- 1,8 mm Wandstärke
- mit Aufhängeloch
- Aluminium
Weitere Informationen: | | Anzahl Libellen horizontal: | 2 | Anzahl Libellen vertikal: | 1 | Anzahl Libellen Winkel: | 1 | Breite B: | 22.0 mm | Gewicht [g]: | 350 g | Höhe H: | 50.0 mm | Herstellernummer: | 204.5810 | Gesamtlänge L in mm: | 800.0 mm | Material1: | Aluminium | Messgenauigkeit1: | 0,5 mm / Meter | Variantenartikel: | 204.5610 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 21,90* | ab € 25,94* | € 33,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,80* | € 38,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,43* | € 40,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,14* | € 41,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,51* | € 41,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|