Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsscheiben-Messschieber, 0-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-300.0536
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0536
EAN/GTIN:
     4042146415702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • zum Prüfen der Bremsscheibenstärke
  • Skalenteilung in schwarz
  • Präzisions-Skalenteilung in mm
  • Schleppnonius für Messwertfixierung trotz Schnabelöffnung
  • Nonius und Skala satiniert verchromt
  • rostfreier Stahl, gehärtet
  • in stabilem Etui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Anwendungsbereich allgemein:
für Bremsscheiben
Funktions-Attribut 1:
mit Feststellschraube
Gewicht [g]:
135 g
Herstellernummer:
300.0536
Gesamtlänge L in mm:
255 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 90 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,01 mm
Norm:
DIN 862
Kopfhöhe (A):
120.0 mm
Variantenartikel:
300.0535
Verpackung:
Holzetui
Weitere Suchbegriffe: bremsscheiben messlehre, Automobilwerkzeuge, KFZ, LKW, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
41
€ 4,90*
ab € 92,70*
€ 113,88*
€ 4,90*
ab € 103,19*
€ 128,99*
€ 3,50*
ab € 106,95*
€ 129,65*
7 Tage
41
Frei Haus
ab € 107,27*
€ 129,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,41*
€ 134,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.