Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Messschieber, 0 - 160 mm, 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-300.1561
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1561
EAN/GTIN:
     4042146771143
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
  • mit Feststellschraube
  • Skalenteilung in schwarz
  • Präzisions-Skalenteilung in mm
  • Schleppnonius für Messwertfixierung
  • Nonius und Skala satiniert
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Etui
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Funktions-Attribut 1:
mit Feststellschraube
Gewicht [g]:
645 g
Herstellernummer:
300.1561
Gesamtlänge L in mm:
275.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 160 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,05 mm
Tiefenmass:
flach
Kopfhöhe (A):
100.0 mm
Verpackung:
Kunststoffetui
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreiss schieblehre, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
17
€ 4,90*
ab € 83,21*
€ 100,33*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 95,66*
€ 114,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 118,30*
€ 4,90*
ab € 99,84*
€ 121,20*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,37*
€ 122,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.