Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-332.0013 Herst.-Nr.: 332.0013 EAN/GTIN: 4042146348604 |
| |
|
| | |
| - DIN EN 22568 Form B
- Toleranz nach ISO - 6g
- rechtsschneidend
- geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
- metrisches Gewinde
- blanke Oberfläche
- kobaltlegierter Hochleistungs-Schnellstahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 900 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M20 x 2,50 | Anwendungsbereich Material: | Stahl und NE-Metalle | Durchmesser D: | 45.0 mm | Farbe: | silber | Form: | Form B geschlossen, vorgeschlitzt | Gewindeart: | M | Gewicht [g]: | 220 g | Gewinde Nennmaß: | M 20 | Herstellernummer: | 332.0013 | Material1: | kobaltlegierter Hochleistungsstahl | Norm: | ISO - 6g | Oberfläche: | blank | Schneidstoff: | HSS Co | Schneidrichtung: | rechts | Steigung in mm: | 2.5 mm | Kopfhöhe (A): | 18.0 mm | Variantenartikel: | 332.0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 35,54* | € 47,72* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,77* | € 54,15* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,02* | € 54,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,46* | € 56,93* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,10* | € 67,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|