Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-332.0333 Herst.-Nr.: 332.0333 EAN/GTIN: 4042146344279 |
| |
|
| | |
| - rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- 118° Spitzenwinkel
- anwendbar bei dünnwandigen Materialen
- mit TiN beschichteter Oberfläche
- Spezial-Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar zum Bohren und Fräsen in dünnwandigen Materialien, Kunststoff, Holz und Blech. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Kupfer-, Alu-, Stahl-, Zink- und Kunststoffplatten | Durchmesser D: | 8.0 mm | Farbe: | gold | Gewicht [g]: | 30 g | Herstellernummer: | 332.0333 | Gesamtlänge L1 in mm: | 90.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 35.0 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Oberfläche: | TiN | Schneidstoff: | HSS TiN | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 55 mm | Spitzenwinkel: | 118° | Variantenartikel: | 332.0332 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,75* | € 6,86* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,46* | € 7,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,21* | € 7,92* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,57* | € 8,21* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,00* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|