Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-340.0078 Herst.-Nr.: 340.0078 EAN/GTIN: 4042146593066 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4" | Durchmesser in mm: | 11 mm | Gewicht [g]: | 15 g | Herstellernummer: | 340.0078 | Gesamtlänge L in mm: | 100 mm | Material1: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 0,80* | € 1,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,93* | € 1,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,02* | € 1,60* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,96* | € 1,89* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,36* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|