Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Stahl Bürste Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-340.0081
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0081
EAN/GTIN:
     4042146593097
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4"
Durchmesser in mm:
14 mm
Gewicht [g]:
17 g
Herstellernummer:
340.0081
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
287
1
€ 7,50*
ab € 0,80*
€ 1,28*
10 Tage
287
1
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,53*
11 Tage
292
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,60*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,89*
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.