Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-340.0094 Herst.-Nr.: 340.0094 EAN/GTIN: 4042146593226 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4" | Durchmesser in mm: | 15 mm | Gewicht [g]: | 15 g | Herstellernummer: | 340.0094 | Gesamtlänge L in mm: | 100 mm | Material1: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 0,69* | € 1,10* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 0,95* | € 1,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,96* | € 1,56* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,84* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|