Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Nylon Bürste Ø 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-340.0098
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0098
EAN/GTIN:
     4042146593264
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4"
Durchmesser in mm:
19 mm
Gewicht [g]:
15 g
Herstellernummer:
340.0098
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
Nylon
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
257
1
€ 21,90*
ab € 0,79*
€ 1,26*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,50*
10 Tage
257
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,52*
9 Tage
257
1
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,58*
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.