Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-400.0014 Herst.-Nr.: 400.0014 EAN/GTIN: 4042146791615 |
|
|
| | |
| - ideal zum schnellen und einfachen Arretieren des Einspritzpumpenrades
- hohe Zeitersparnis
- robuste Ausführung
Anwendungsgebiete: Ford Transit Duratorq (>2006), Ranger Duratorq (>2011) mit 2.2l und 3.2 l Diesel-Motoren Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Ford | Gewicht [g]: | 200 g | Herstellernummer: | 400.0014 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 15,66* | € 21,86* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,36* | € 24,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,06* | € 24,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,43* | € 26,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,58* | € 32,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|