Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-400.9070 Herst.-Nr.: 400.9070 EAN/GTIN: 4042146764626 |
|
|
| | |
| - zum Gegenhalten der Kurbelwelle beim Lösen und Anziehen der Kurbelwellen-Zentralschraube
- verhindert ein Abrutschen beim Gegenhalten
- Hebelverlängerungsmöglichkeit durch 1/2“ Innenvierkant
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Anwendungsgebiete: Volvo C30, C70, S40, S60, S70, S80, V40,V50, V60, V70, XC60, XC70, XC90 (1,6 / 1,8 / 1,9 / 2,0 / 2,3 / 2,4 / 2,5 / 2,8 / 2,9 mit 4- und 5-Zylinder Benzin- und Dieselmotoren sowie 2,0 und 2,4 mit 5-Zylinder Dieselmotoren), Ford Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max mit 2,5 Duratec (VI5) Benzinmotor (>2004) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Ford, Volvo | Gesamtlänge mm: | 255.0 mm | Gewicht [g]: | 550 g | Innenvierkant-Antrieb in Zoll: | 1/2 " | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | OE-Code: | 9995433 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 21,90* | ab € 31,68* | € 42,51* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,32* | € 47,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,56* | € 47,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,14* | € 50,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,17* | € 59,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|