Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" + 1/2" Einspritzleitungs-Schlüssel-Satz für BMW, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-405.0150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     405.0150
EAN/GTIN:
     4042146768495
  • 12-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • spezielle Länge und Bauform
  • zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritzleitungen
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • Öffnung ermöglicht die Drehung um 180°
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: BMW (Motorcode: N54, N63 und S63)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"+1/2"
Gewicht [g]:
195 g
Herstellernummer:
405.0150
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Teile im Satz:
2 -tlg.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
19
€ 7,50*
ab € 30,41*
€ 40,34*
10 Tage
19
€ 4,95*
ab € 34,94*
€ 46,38*
9 Tage
19
€ 5,99*
ab € 35,51*
€ 48,58*
€ 4,90*
ab € 36,64*
€ 49,73*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,83*
€ 58,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
405.0152
ab € 15,11*
Sonstiges
KS Tools
405.0151
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.