Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Spezial-Einspritzleitungs-Schlüssel-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-405.0155
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     405.0155
EAN/GTIN:
     4042146842430
  • 6-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • spezielle Länge und Bauform
  • zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritzleitungen
  • Antrieb und Abtrieb liegen auf einer Achse und ermöglichen dadurch einen kontrollierten Anzug der Verschraubung
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • Öffnung ermöglicht die Drehung um 180°
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene

Anwendungsgebiete: BMW, Kia, Hyundai und Mercedes
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
560 g
Herstellernummer:
405.0155
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
OE-Code:
T40055 | W000589680300 / W314589010300 | 09314-27110 / 09314-27120 | 135020 / 371151 / 371152
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
4 -tlg.
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
26
pro Stück
€ 7,50*
ab € 76,79*
€ 94,91*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 85,37*
€ 108,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 87,87*
€ 108,79*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 109,00*
10 Tage
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,22*
€ 109,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
405.0156
ab € 18,80*
Sonstiges
KS Tools
405.0157
ab € 20,55*
Sonstiges
KS Tools
405.0158
ab € 27,39*
Sonstiges
KS Tools
405.0159
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.