Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8“ Spezial-Einspritzleitungs-Schlüssel, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-405.0156
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     405.0156
EAN/GTIN:
     4042146846049
  • 6-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • spezielle Länge und Bauform
  • zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritzleitungen
  • Antrieb und Abtrieb liegen auf einer Achse und ermöglichen dadurch einen kontrollierten Anzug der Verschraubung
  • ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
  • Öffnung ermöglicht die Drehung um 180°
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: BMW, Kia, Hyundai und Mercedes
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
405.0156
Länge mm:
78 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
14 mm
Variantenartikel:
405.0156
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
12
€ 19,90*
ab € 18,14*
€ 24,84*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,89*
€ 28,46*
6 Tage
12
€ 4,95*
ab € 21,00*
€ 28,49*
€ 4,90*
ab € 21,91*
€ 30,63*
7 Tage
12
€ 5,99*
ab € 25,44*
€ 35,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.