Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Chrysler/Mazda,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1106
EAN/GTIN:
     4042146580424
  • für Mazda
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda, Nissan
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
6 g
Herstellernummer:
420.1106
Kopf-Ø in mm:
18.5 mm
Länge mm:
17.3 mm
OE-Code Chrysler:
76906T300 | 813350022
OE-Code Mazda:
76906T300 | 813350022
OE-Code Nissan:
76906T300 | 813350022
OE-Code:
76906T300 | 813350022
Variantenartikel:
420.1106
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
186
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 1,52*
€ 2,33*
8 Tage
186
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,68*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 3,28*
7 Tage
186
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,37*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.