Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauben-Abisolierungsbefestigung für Ford,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1256
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1256
EAN/GTIN:
     4042146580615
  • für Ford
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler, Ford
Breite in mm:
12.7 mm
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Gewicht [g]:
13 g
Herstellernummer:
420.1256
Länge mm:
40.0 mm
OE-Code Ford:
385330 | 6003351
OE-Code:
385330 | 6003351
Variantenartikel:
420.1256
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
206
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,52*
€ 3,80*
8 Tage
206
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,35*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,95*
7 Tage
206
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 5,45*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.