Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschieb-Verbindungsclip für Ford,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1259
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1259
EAN/GTIN:
     4042146580646
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
6 g
Herstellernummer:
420.1259
Kopf-Ø in mm:
19.0 mm
Länge mm:
20.1 mm
OE-Code Ford:
1629279672595
OE-Code:
1629279672595
Variantenartikel:
420.1259
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
132
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,52*
€ 3,81*
8 Tage
132
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,36*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,96*
7 Tage
132
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 5,46*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.